ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 210 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 25 MM GR7502100-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR7502100-C380
Rubix:999201006067430
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 210 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 25 MM GR7502100-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione