NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 1,5 MM GM3300000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM3300000-M12
Rubix:999190300000988
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 1,5 MM GM3300000-M12
GM3300000-M12-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione