ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 95 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D0950-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN3D0950-HM061
Rubix:999190900047071
Produttore:GPN3D0950-HM061
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 95 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D0950-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore