ANELLO FENOLICO D.074X080X12,7 01.IGTP1.07408044
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.IGTP1.07408044
Rubix:999220805052533


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.074X080X12,7 01.IGTP1.07408044
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:74.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:12.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore