2EHIS051-GUARNIZIONE HIS 0350 0390 096 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS03500390096R0
Rubix:999190900037111
Produttore:2EHIS051
2EHIS051-GUARNIZIONE HIS 0350 0390 096 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno39 mm
Diametro interno35 mm
Larghezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS051-GUARNIZIONE HIS 0350 0390 096 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:39.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno39 mm
Diametro interno35 mm
Larghezza9,6 mm
Materialepom - vetro
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore