2EHES085-GUARNIZIONE HES 0400 0360 096 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HES04000360096R0
Rubix:999190900036758
Produttore:2EHES085
2EHES085-GUARNIZIONE HES 0400 0360 096 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno36 mm
Larghezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHES085-GUARNIZIONE HES 0400 0360 096 R0


ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:36.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno36 mm
Larghezza9,6 mm
Materialepom - vetro
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore