Riferimenti
Artic Seals:HIS 1600 1660 192 R0
Rubix:999190900037261


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS307-GUARNIZIONE HIS 1600 1660 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:166.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione