Riferimenti
Artic Seals:HES08500790128R0
Rubix:999190900036809
Produttore:2EHES235


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES235-GUARNIZIONE HES 0850 0790 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:79.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore