Riferimenti
Net Seals:AFE 95-90-9,7
Rubix:999230316010195


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA AFE 95 90 9,7 SEDE AFE 95-90-9,7
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione