Riferimenti
Artic Seals:HES11001040128R0
Rubix:999190900036835
Produttore:2EHES310


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES310-GUARNIZIONE HES 1100 1040 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:104.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore