NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 12,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004016
Anello di guida per pistoni Guarniflon
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Guarniflon:MTU12025
Rubix:999230223015180
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 12,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004016
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe-bronzo |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Metro
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
