Riferimenti
Artic Seals:HIS02500290096R0
Rubix:999190900037093
Produttore:2EHIS021


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS021-GUARNIZIONE HIS 0250 0290 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:29.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore