Riferimenti
Artic Seals:HES07000640128R0
Rubix:999190900036795
Produttore:2EHES193


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES193-GUARNIZIONE HES 0700 0640 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:64.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore