ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 85 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D0850-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GPN3D0850-HM061
Rubix:999190900047069
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR -  DN 85 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D0850-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno85 mm
Diametro interno79 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 85 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D0850-HM061


ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:79.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno85 mm
Diametro interno79 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
  • Disponibile: spedito entro 24 ore