Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1451503
Rubix:999220805052692


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.145X150X20 01.IGTP1.1451503
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Altezza:20.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione