ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 63 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0630-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GRN3D0630-HM061
Rubix:999190900047115
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 63 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0630-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno69 mm
Diametro interno63 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 63 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0630-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:69.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno69 mm
Diametro interno63 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
  • Disponibile: spedito entro 24 ore