Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.190000
Rubix:999220805038867


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGE 190 D.190X184X19,20 01.AGE00.190000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:184.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione