NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 5,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT2005
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSTUT2005
Rubix:999230215007200

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 5,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT2005
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:20.00 mm Spessore:5.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | resina fenolica |
| Spessore | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
