Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.030200
Rubix:999220805038807


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 30 D.030X026X09,60 01.AGE00.030200
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore