Riferimenti
Net Seals:AGE105
Rubix:999220805038840


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGE 105 D.105X099X12,80 01.AGE00.105000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:99.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione