Riferimenti
Artic Seals:HIS06500710128R0
Rubix:999190900037167


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 71 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS147-GUARNIZIONE HIS 0650 0710 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:71.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 71 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore