2EHIS323-GUARNIZIONE HIS 2000 2060 192 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2EHIS323
Rubix:999190900037272
2EHIS323-GUARNIZIONE HIS 2000 2060 192 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno206 mm
Diametro interno200 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS323-GUARNIZIONE HIS 2000 2060 192 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:206.00 mm Diametro Interno:200.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno206 mm
Diametro interno200 mm
Larghezza19,2 mm
Materialepom - vetro
2,54 IVA esclusa
/ Unità
3,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore