Riferimenti
Artic Seals:HES05000440096R0
Rubix:999190900036767
Produttore:2EHES112


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES112-GUARNIZIONE HES 0500 0440 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore