Riferimenti
Artic Seals:HPW 0900 0950 150 S0
Rubix:999190900037500


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW031-GUARNIZIONE HPW 0900 0950 150 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore