ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 30 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0300-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR49D0300-HM061
Rubix:999190900047088

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 30 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0300-HM061
ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:34.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore