ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 40 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0400-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR49D0400-HM061
Rubix:999190900047091
Produttore:GR49D0400-HM061
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 40 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0400-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore