NAS TF 02,5-12025 D.002,50X12,5/12,8 01.TF030.120025
Anello di guida per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TF030.120025
Rubix:999220805111806
Documenti
Dettagli del prodotto : NAS TF 02,5-12025 D.002,50X12,5/12,8 01.TF030.120025
NASTRO DI GUIDA L.Sede: 12,50/12,80 mm Spessore: 2,50 mm Materiale: PTFE-BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12,5 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe-bronzo |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
