2EHIS161-GUARNIZIONE HIS 0750 0800 056 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS07500800056R0
Rubix:999190900037174
Produttore:2EHIS161
2EHIS161-GUARNIZIONE HIS 0750 0800 056 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno75 mm
Larghezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS161-GUARNIZIONE HIS 0750 0800 056 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno75 mm
Larghezza5,6 mm
Materialepom - vetro
0,66 IVA esclusa
/ Unità
0,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore