Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.040200
Rubix:999220805038934


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FI 40 D.040X044X9,3/9,7 01.AGI00.040200
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:44.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione