67190389-NASTRO GUIDA GS10 4,00X25,00XPT00A2 ( MESCOLA PTFE PT00A202)
Nastro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67190389
Rubix:999210420074137
Produttore:67190389

Dettagli del prodotto : 67190389-NASTRO GUIDA GS10 4,00X25,00XPT00A2 ( MESCOLA PTFE PT00A202)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 304 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | ptfe |
| Spessore | 4 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,37 IVA esclusa
/ Metro
€ 52,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
