2EHES430-GUARNIZIONE HES 1500 1450 200 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 1500 1450 200 R0
Rubix:999190900036875
Dettagli del prodotto : 2EHES430-GUARNIZIONE HES 1500 1450 200 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
