Riferimenti
Artic Seals:HES03500310096R0
Rubix:999190900036750
Produttore:2EHES067


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES067-GUARNIZIONE HES 0350 0310 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:31.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore