Riferimenti
Artic Seals:HIS12001260128R0
Rubix:999190900037231
Produttore:2EHIS261


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS261-GUARNIZIONE HIS 1200 1260 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:126.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione