ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500400-C380
Anello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6500400-C380
Rubix:999201006067295
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500400-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione