ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 50 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900500-T47
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900500-T47
Rubix:999190900048366

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Materiale | turcon t47 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 50 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900500-T47
ANELLO GUIDA Modello:GR 69 Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Materiale | turcon t47 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore