Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.063000
Rubix:999220805038969


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 69 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FI 63 D.063X069X12,80 01.AGI00.063000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:69.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 69 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione