NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 40,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 * TUT4004
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GMLA5000-C380
Rubix:999190900048277

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 40,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 * TUT4004
NASTRO DI GUIDA Modello:TUT Altezza:40.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | orkot c380 |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione