NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 20 - SPESSORE 2 MM GM5400000-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM5400000-T47
Rubix:999190800004548
Produttore:GM5400000-T47
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 20 - SPESSORE 2 MM GM5400000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t47 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,54 IVA esclusa
/ Metro
€ 79,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore