Riferimenti
Artic Seals:HIS 0380 0420 096 R0
Rubix:999190900037118


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS065-GUARNIZIONE HIS 0380 0420 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:42.00 mm Diametro Interno:38.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,84 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 19,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore