Riferimenti
Trelleborg:GM9100000-M12
Rubix:999190300001044
Dettagli del prodotto : ARTICOLO GM9100000-M12
NASTRO DI GUIDA L.Sede: 10,00 mm Spessore: 3,00 mm Materiale: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore