Riferimenti
Artic Seals:HIS10001060128R0
Rubix:999190900037207
Produttore:2EHIS221


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 106 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS221-GUARNIZIONE HIS 1000 1060 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:106.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 106 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore