Riferimenti
Artic Seals:HES20001940192R0
Rubix:999190900036886
Produttore:2EHES463


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 194 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES463-GUARNIZIONE HES 2000 1940 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:194.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 194 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore