2EHIS139-GUARNIZIONE HIS 0630 0690 128 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS06300690128R0
Rubix:999190900037161
Produttore:2EHIS139
2EHIS139-GUARNIZIONE HIS 0630 0690 128 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno69 mm
Diametro interno63 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS139-GUARNIZIONE HIS 0630 0690 128 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:69.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno69 mm
Diametro interno63 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
0,67 IVA esclusa
/ Unità
0,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione