ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 110 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1100-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN3D1100-HM061
Rubix:999190900047072

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 110 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1100-HM061
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:104.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione