NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 10,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: TURCON M12 GM310000M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM3100000-M12
Rubix:999190900048267
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 10,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: TURCON M12 GM310000M12
NASTRO DI GUIDA L.Sede: 10,00 mm Spessore: 1,50 mm Materiale: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione