NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 1,5 MM GM2800000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM2800000-M12
Rubix:999190300000985
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 1,5 MM GM2800000-M12
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 8,10 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 8,1 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione