Riferimenti
Artic Seals:HES 1200 1150 150 R0
Rubix:999190900036848


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES346-GUARNIZIONE HES 1200 1150 150 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione