ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 150 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1500-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN3D1500-HM061
Rubix:999190900047078
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 150 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1500-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 144 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione