ANELLO GUIDA GR7301600-M12 (160X489X15X2.5) GR7301600-M12
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:200000022624
Rubix:999190900048381
Produttore:200000022624

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA GR7301600-M12 (160X489X15X2.5) GR7301600-M12
ANELLO GUIDA Modello:GR 73 Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:165.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore