2EHPW004-GUARNIZIONE HPW 0400 0450 097 S0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2EHPW004-GUARNIZIONE
Rubix:999190900037475
2EHPW004-GUARNIZIONE HPW 0400 0450 097 S0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno40 mm
Larghezza9,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHPW004-GUARNIZIONE HPW 0400 0450 097 S0


ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno40 mm
Larghezza9,7 mm
Materialeresina fenolica
55,26 IVA esclusa
/ 30 Unità
67,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione